Schneider Electric - Pulsador XB4 montaje enrasado amarillo 1 NA - XB4FA51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Amarillo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4FA51
Ref.Sonepar
323464
EAN
3606489580131
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric