Schneider Electric - Pulsador XB5 rojo 1 NA+1 NC gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador XB5 rojo 1 NA+1 NC gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AA45C0

Ref.Sonepar

735585

EAN

3606489757977

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

This push-button provides a simple and robust control to machines and processes. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is imapct, dust, water and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric