Schneider Electric - Puntera DIN-M 16mm LINERGY-TR azul - DZ5CE162D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 16 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Longitud total - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE162D
Ref.Sonepar
757269
EAN
3606480892936
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
16 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Longitud total:
24 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Azul
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
6
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


