Schneider Electric - Puntera larga para conductor simple 4mm² gris (DIN)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 4 mm²
Longitud de puntera - 18 mm
Longitud total - 26 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5CE043D
Ref.Sonepar
757265
EAN
3389110211429
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
4 mm²
Longitud de puntera:
18 mm
Longitud total:
26 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


