Schneider Electric - Puntera larga para conductor simple de 2,5mm² gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Longitud de puntera - 18 mm
Longitud total - 24 mm
Aislado - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5CE0253
Ref.Sonepar
355168
EAN
3389110537208
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Longitud de puntera:
18 mm
Longitud total:
24 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
14
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


