Schneider Electric - Puntera media para conductor simple de 0,25mm² amarillo - DZ5CE002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 0.25 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Longitud total - 12 mm
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE002
Ref.Sonepar
19289
EAN
3389110535754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
0.25 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Longitud total:
12 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Amarillo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
26
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


