Schneider Electric - Puntera media para conductor simple de 0,5mm² blanco (DIN)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 50 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Longitud total - 14 mm
Aislado - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5CE005D
Ref.Sonepar
355165
EAN
3389110211276
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
50 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Longitud total:
14 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
22
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


