Schneider Electric - Puntera media para conductor simple de 1,5mm² negro (DIN) - DZ5CE015D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Longitud total - 14 mm
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE015D
Ref.Sonepar
355166
EAN
3389110211368
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Longitud total:
14 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
16
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


