Schneider Electric - Puntera media para conductor simple sin aislamiento 4mm² DIN - DZ5CE040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 4 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Longitud total - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE040
Ref.Sonepar
757264
EAN
3389110537031
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
4 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Longitud total:
12 mm
Aislado:
no
Aislamiento de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


