Schneider Electric - Pupitre metálico sin placa montaje 1000x1000x466mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pupitre metálico sin placa montaje 1000x1000x466mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Componente del sistema de mesa - Unidad base

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Profundidad - 466 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSD10

Ref.Sonepar

105344

EAN

3606480154324

Componente del sistema de mesa:

Unidad base

Anchura:

1000 mm

Altura:

1000 mm

Profundidad:

466 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de puertas:

2

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Pupitre de control compacto sin placa de montaje, 1000x1000x466, IP55, IK10, Accesorio de instalación de suelo, Compuesto por: 2 Puertas ciegas reversibles 120 °, 1 placa pasacables, 1 estructura de una sola pieza plegada y soldada, 2 cierres para puerta de 2 puntos y doble barra de 3 mm, 4 carriles de ajuste y 2 retenedores neumáticos para tapa de pupitre, Placa de entrada, Accesibilidad para funcionamiento po la parte frontal, Acero cuerpo, Grosor: 1,5mm. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo. Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios. Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM. Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario: Con o sin chasis metálico, Con o sin consola frontal, Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad: Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje, Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios: Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas). Aplicaciones: Sectores: Control y automatización, Gestión y comunicación de datos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric