Schneider Electric - Pupitre metálico sin placa montaje 1400x800x845mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 800 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 845 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDF88
Ref.Sonepar
358126
EAN
3606480162916
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
800 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
845 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


