Schneider Electric - R61012281-M-NET BOARD - NSYCUACC007DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 380 mm
Altura - 380 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC007DG
Ref.Sonepar
1030117
EAN
3606486379301
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
380 mm
Altura:
380 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...55 °C
Climasys CU - Filtro de Aluminio para Clima Lateral Comunicable 1,2 kW- 1,6 kW-2 kW
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


