Schneider Electric - RACK MURAL 15U NEGRO 600X500 - NSYRACK15UA6F5N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RACK MURAL 15U NEGRO 600X500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 15

  • Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYRACK15UA6F5N

Ref.Sonepar

719695

EAN

3606489654122

Número de unidades de altura:

15

Modelo:

482,6 mm (19 pulgadas)

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

600 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

500 mm

SCHN NSYRACK15UA6F5N RACK MURAL 15U NEGRO 600X500

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric