Schneider Electric - Raíl para armario mural profundidad 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Altura - 250 mm
Capacidad de carga máxima - 6 kg
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR250WM
Ref.Sonepar
757312
EAN
3606480883163
Modelo:
Carril de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Altura:
250 mm
Capacidad de carga máxima:
6 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


