Schneider Electric - Raíl para armario mural profundidad 300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Altura - 300 mm
Capacidad de carga máxima - 6 kg
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR300WM
Ref.Sonepar
322925
EAN
3606480883170
Modelo:
Carril de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Altura:
300 mm
Capacidad de carga máxima:
6 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


