Schneider Electric - Rango de conversión MTZ2 4000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente asignada - 4000 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04644
Ref.Sonepar
759018
EAN
3606481866806
Número de polos:
1
Corriente asignada:
4000 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Rango de conversión MTZ2 4000A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


