Schneider Electric - Realce de zócalo 100mm ancho 600mm - LVS08805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08805
Ref.Sonepar
758821
EAN
3606481877895
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
240 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


