Schneider Electric - Receptor conexión cableada 12R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Receptor conexión cableada 12R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZARB12W

Ref.Sonepar

882589

EAN

3606480610387

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta estación base negra Harmony eXLhoist/XAR (receptor) tiene 12 salidas de relé con 2 relés de seguridad. Esta estación base negra (receptor) está diseñada como receptor de un sistema de control remoto inalámbrico. Es compatible con el mando a distancia ZART8L. Cuenta con 12 salidas de relé con 2 relés de seguridad y un prensaestopa para la conexión con cable. Es resistente a impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65, por lo que resulta ideal para el funcionamiento en entornos exigentes. Proporciona soluciones completas e innovadoras de control para operadores de grúas que incrementan la eficiencia de la máquina y del operador de grúa. La estación base (receptor) tiene un código de identificación único que permite una conexión consistente y estable con su sistema de control remoto compatible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric