Schneider Electric - Receptor programable CA/CC 2 SALIDA RELE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Receptor programable CA/CC 2 SALIDA RELE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRRA

Ref.Sonepar

93963

EAN

3606480334702

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este receptor programable forma parte de la gama de pulsadores inalámbricos y sin pilas Harmony XB5R de plástico y XB4R de metal Dispone de un receptor configurable dotado de 2 botones Tiene 6 indicadores LEDs (encendido, modos de función, estado de la salida, intensidad de la señal) Suministra con función de salida monoestable y puede configurarse con funciones biestables y de parada/arranque Tiene una tensión de alimentación de 24V a 240V CA/CC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric