Schneider Electric - Receptor programable CC 4-PNP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Receptor programable CC 4-PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRRC

Ref.Sonepar

93964

EAN

3606480334719

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este receptor configurable forma parte de la gama de pulsadores XB5R de plástico y XB4R de metal inalámbricos y sin batería de Harmony. Está equipado con 2 botones (configuración de enseñanza y de parámetros), 6 LED indicadores (de ENCENDIDO, modos de función, estado de salida, fuerza de la señal). Cuenta con 4 salidas PNP, 200 mA /24 V y puede suministrarse con 24 V CC. Se combina fácilmente con interruptores sin baterías ni cables XB4R/XB5R y XCKW/XCMW. Funciona con el protocolo Zigbee green power 2.4 GHz de acuerdo con IEEE 802.15.4. Su índice de protección es IP20. Pesa 130g y sus dimensiones son 36mm de ancho, 108mm de alto, 75mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric