Schneider Electric - Receptor programable ZB5R para tirón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Receptor programable ZB5R para tirón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRRD

Ref.Sonepar

228728

EAN

3606480521164

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este receptor programable forma parte de la gama de pulsadores inalámbricos y sin batería Harmony XB5R (plástico) y XB4R (metal). Cuenta con un receptor configurable equipado con 2 botones (programación y ajuste de parámetros), 6 indicadores LED (encendido, modos de función, estado de salida, intensidad de la señal). Se suministra configurado para función de salida monoestable, aunque puede configurarse para salida biestable y funciones de marcha/paro. Su tensión de alimentación es de 24 a 240 V CA/CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric