Schneider Electric - Receptor Visual ZBRT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radiofrecuencia - 2700 MHz
Sistema de códigos secuencial - no
Longitud del código (Bit) - 0
Alcance de transmisión - 2 m
Transmisor de radio montado a ras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBRV1
Ref.Sonepar
868125
EAN
3606482035065
Radiofrecuencia:
2700 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Longitud del código (Bit):
0
Alcance de transmisión:
2 m
Transmisor de radio montado a ras:
no
Transmisor de radio montado en superficie:
no
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Cubierta de protección del teclado:
no
Entrada de corriente:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


