Fin de vida

Schneider Electric - RECONECTADOR DIF.25A 30mA RED - 18681

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RECONECTADOR DIF.25A 30mA RED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 3E-5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

18681

Ref.Sonepar

56139

EAN

3303430186816

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

3E-5 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

51.5 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...2.5 mm²

This Acti9 REDs is a modular residual current circuit breaker (RCCB) with recloser. It is a 2P circuit breaker with 25A In rated current, a sensitivity of 30mA with a A type protection class. This product protects against electrical shock by direct or indirect contact and fire hazards. It disconnects of on-load electric circuits already protected against overloads and short-circuits. It restarts automatically after insulation monitoring of the downstream circuit. It is only used on TT and TN-S earthing grounding systems. The Acti9 RED version is dedicated to residential applications. This product is compliant with IEC/EN 61008-1 standard. The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 630A. The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 6kA. It has a mechanical endurance going up to 1000 cycles. The Ue operational voltage is 230VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The frequency is 50Hz. It is DIN rail mountable. The width in 9mm pitches is 8. The dimensions are (W) 71mm x (H) 115mm x (D) 79.5mm. It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529 standard) and becomes IP40 once in modular enclosure. The operating temperature is from -5°C to 40°C. The storage temperature is from -20°C to 60°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric