Schneider Electric - Reconectador diferencial 25A 30mA reds 4P - 18264
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 25 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18264
Ref.Sonepar
117172
EAN
3303430182641
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.63 kA
Equipos adicionales integrados:
Otros
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Unidad de control con cierre automático
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
7
Profundidad constructiva:
44 mm
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...40 °C
Nivel de polución:
2
Prueba de explosión:
no
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...2.5 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


