Schneider Electric - Reconectador diferencial 40A 30mA REDs

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9CR1240

Ref.Sonepar

289293

EAN

3606481489388

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

Desconexión de retardo corto:

no

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0.63 kA

Equipos adicionales integrados:

Otros

Equipos adicionales acoplados en la entrega:

Unidad de control con cierre automático

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

45 mm

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...40 °C

Nivel de polución:

2

Prueba de explosión:

no

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Este Acti9 RED es un reconectador diferencial (RCCB) Es un interruptor automático 2P con corriente asignada de 40A In, sensibilidad de fuga a tierra de 30mA y clase de protección tipo A Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y riesgos de incendio Desconecta de circuitos eléctricos cargados ya protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos Se reinicia automáticamente después de la supervisión del circuito aislado " Solo se utiliza en los sistemas de puesta a tierra TT y TN-S" La versión Acti9 RED está dedicada a aplicaciones residenciales Este producto cumple con la norma EN 60557 El poder de cierre y corte nominal (Im/IΔm) es de 630A La corriente condicional asignada (Inc/IΔc) es de 6 kA Tiene una resistencia mecánica de hasta 4000 ciclos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric