Schneider Electric - Reductor planetario 40mm i=5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBX040005K

Ref.Sonepar

551702

EAN

3606480388163

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Gearbox straight teeth GBX, Ø 40mm, reduction 5:1 < 15 arc.min, 14 N.m ((*)). Compatibilidad de gama: Lexium 28, Lexium ILE, Lexium SD3 - tipo de producto o componente: planetary gearbox - tipo de caja de engranajes: straight teeth - nombre corto del dispositivo: GBX - Compatibilidad del producto: BCH2 (40 mm, 1 motor stacks), BRS3, BCH2 (40 mm, 2 motor stacks), ILE (66 mm, 1 motor stacks) - gearbox external diameter ((*)): 40 mm - ratio de reducción: 5:1. Beneficios: El SD3 es un variador de motor paso a paso de aplicación universal. El paquete está listo para funcionar en un período muy breve. Conecte el motor paso a paso al variador, establezca la resolución de corriente y de paso y listo.... Aplicaciones: .. Beneficios: Soluciones de movimiento descentralizadas con variadores integrados. Los variadores integrados Lexium incluyen el motor, el controlador de posicionamiento, la electrónica de potencia, el bus de campo y la función de seguridad en un solo dispositivo. Cada tecnología de motor ofrece una amplia gama de aplicaciones para soluciones de movimiento descentralizadas.... Aplicaciones: - Impresión, papel, embalaje, Manipulación, etiquetado, Industria textil, Fabricación de sistemas electrónicos, Tecnología médica.... Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento: Económico Eficiencia energética.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric