Schneider Electric - Reductor planetario 60mm i=10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBX060010K
Ref.Sonepar
204404
EAN
3606485317489
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Gear box straight teeth GBX, Ø 60mm, reduction 10:1 <10 arc.min, 15 N.m. Compatibilidad de gama: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 62, Lexium 52, Lexium 62 ILM - tipo de producto o componente: planetary gearbox - tipo de caja de engranajes: straight teeth - nombre corto del dispositivo: GBX - Compatibilidad del producto: BMH (70 mm, 1 motor stacks), BSH (55 mm, 1 motor stacks), BCH2 (60 mm, 1 motor stacks), BSH (70 mm, 1 motor stacks), ILM, MH3, SH3 - gearbox external diameter ((*)): 60 mm - ratio de reducción: 10:1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Embalaje Manipulación de materiales Industria textil Impresión.. Beneficios: Como se trata de un concepto de servovariador independiente, Lexium 52 proporciona un contrapeso ideal para el Lexium 62, haciendo que el sistema PacDrive sea una de las soluciones de control de movimiento más escalables y flexibles disponibles en el mercado. Lexium 52 es el pilar para la automatización económica de soluciones basadas en PacDrive con pocos ejes. Con lado a lado de montaje y la alta densidad de potencia, los servovariadores Lexium 52 proporcionan la máxima potencia con el mínimo espacio. Placas electrónicas de identificación, conectores enchufables con códigos de color, fácil acceso en el panel frontal o en la parte superior de los servoaccionamientos para un mantenimiento rápido y menos costoso. Las funciones de seguridad integradas reducen los tiempos de diseño y hacen que sea más fácil cumplir con las normas de seguridad.... Aplicaciones: Lexium 52 cumple los requisitos típicos de la producción y de la maquinaria de packaging, así como los sistemas de manipulación y montaje de material.., Control general de la máquina, Automatización de máquinas de packaging, Manipulación.. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento: Económico Eficiencia energética.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!.. Beneficios: Lexium 62 proporciona respuestas a preguntas urgentes, cómo los fabricantes de maquinaria pueden contrarrestar el aumento de las necesidades de espacio del armario de control y aumento de los costes para el montaje y cableado. El sistema de accionamiento Lexium 62 es totalmente compatible con el software del Lexium 52 y con el Lexium 62 El concepto de rápido reemplazo de componentes con una fácil instalación/desinstalación mecánica y electrónica, placas electrónicas en cada unidad para una configuración automática y poder así tener una detección automática del motor ofrece a sus clientes la máxima confiabilidad.... Aplicaciones: Lexium 62 cumple los requisitos típicos de la producción y de la maquinaria de packaging, así como los sistemas de manipulación y montaje de material. Control general de la máquina Automatización de máquinas de packaging..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


