Schneider Electric - Reductor planetario recto GBX - Ø 120 mm - reducción 5:1 < 7 arcos min - 195 N.m - GBX120005K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Reductor planetario recto GBX - Ø 120 mm - reducción 5:1 < 7 arcos min - 195 N.m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBX120005K

Ref.Sonepar

1164964

EAN

3606480388453

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Lexium, una oferta de servomotores de movimiento y servomotores. Este reductor planetario tiene dientes rectos, lubricados de por vida. El diámetro exterior del reductor planetario es de 120 mm. Tiene una relación de reducción de 5/1, fuerza axial máxima (Fa) de 2100N a 100 RPM y par de salida continua de 195N.m a 100 RPM a 30 °C. Ofrece una vida útil de aproximadamente 30000 horas a 100 RPM a 30 °C. Es un producto con clasificación IP54. La envolvente está hecha de aluminio anodizado negro. Pesa 6 kg. Este producto es compatible con servomotores y servovariadores Lexium. Se puede montar en cualquier posición. El SD3 es una unidad de motor paso a paso de aplicación universal. El paquete está listo para funcionar en un período de tiempo muy corto. Conecte el motor paso a paso a la unidad, ajuste la corriente y la resolución del paso. Controladores y motores paso a paso para el control del movimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric