Schneider Electric - Refuerzo unión armario SF - NSYSFBKR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 105 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFBKR
Ref.Sonepar
124538
EAN
3606485131535
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
105 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Este conjunto de soportes para acoplamiento reforzado es adecuado para carcasas eléctricas PanelSeT SFN y Spacial SF. Se utiliza junto con el kit de acoplamiento para reforzar la conexión entre 2 carcasas cuando transportan cargas pesadas. Se fija desde el interior de los gabinetes. Los soportes están hechos de acero revestido de zinc. El juego contiene 4 soportes reforzados y elementos de fijación. Este producto se considera un producto Green Premium, con un uso mínimo de sustancias peligrosas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


