Schneider Electric - Registro secundario empotrable 45x45x15 h20PAU - ICT454515RSEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 450 mm
Altura - 450 mm
Profundidad - 150 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
146 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ICT454515RSEA
Ref.Sonepar
47442
EAN
8411314082477
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
450 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
150 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


