Schneider Electric - Registro secundario empotrable 55x100x15 superior 30PAU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 1000 mm
Altura - 550 mm
Profundidad - 150 mm
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
291 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ICT5510015RSEA
Ref.Sonepar
81863
EAN
8411314082507
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
1000 mm
Altura:
550 mm
Profundidad:
150 mm
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Versión EMC:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


