Schneider Electric - REGLA TIERRA 2X16 + 14X6MM2 - NSYRBL216146M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conexiones - 16

  • Material - Cobre

  • Longitud rail - 116 mm

  • Anchura del carril - 6.5 mm

  • Método de montaje - Montaje directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYRBL216146M

Ref.Sonepar

1071429

EAN

3606480183997

Número de conexiones:

16

Material:

Cobre

Longitud rail:

116 mm

Anchura del carril:

6.5 mm

Método de montaje:

Montaje directo

Montaje horizontal:

sí

Método de montaje, vertical:

sí

Montaje con aislamiento:

sí

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

Otros

Barra de bornes 2x16 + 14x6mm2. Suministro: 10 unidades