Schneider Electric - Regleta puesta a tierra 19" con tuerca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 480 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAEECS
Ref.Sonepar
552603
EAN
3606480174469
Modelo:
Otros
Anchura:
480 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
3 mm
Regleta puesta a tierra 19" con tuerca
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


