Schneider Electric - Regleta puesta a tierra 1U 19" no aislada cobre

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conexiones - 40

  • Corriente asignada - 0 A

  • Material - Cobre

  • Superficie del carril de contacto - Otros

  • Longitud rail - 480 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAEEC1UN

Ref.Sonepar

762616

EAN

3606480174445

Número de conexiones:

40

Corriente asignada:

0 A

Material:

Cobre

Superficie del carril de contacto:

Otros

Longitud rail:

480 mm

Anchura del carril:

12 mm

Grosor de busbar:

3 mm

Método de montaje:

Otros

Montaje horizontal:

sí

Método de montaje, vertical:

no

Montaje con aislamiento:

no

Máxima indicación de par:

4 Nm

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

Otros

Regleta puesta a tierra 1U 19" no aislada cobre

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric