Schneider Electric - Regleta terminal N 125A con 12 conexiones

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Regleta terminal N 125A con 12 conexiones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LGYN12512

Ref.Sonepar

129798

EAN

3606480542138

Modelo:

Otros

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Otros

Regleta terminales neutro 125A, 12 Conexiones. Gama: Linergy - tipo de producto o componente: módulo de extensión - juego de barras de peine, tipo: barra de neutro - número de polos: 1N - clase de accesorio: accesorios de conexión. Beneficios: Sistema de conexión rápido, dedicado a los Compact NSX/INS.. Aplicaciones: *Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric