Schneider Electric - Regleta tierra con 87 puntos de conexión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 87
Corriente asignada - 0 A
Material - Latón
Superficie del carril de contacto - Sin tratamiento
Longitud rail - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECB1M153
Ref.Sonepar
161630
EAN
3606480148705
Número de conexiones:
87
Corriente asignada:
0 A
Material:
Latón
Superficie del carril de contacto:
Sin tratamiento
Longitud rail:
1000 mm
Anchura del carril:
15 mm
Grosor de busbar:
3 mm
Limpieza desde placa posterior:
1000 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Montaje horizontal:
sí
Método de montaje, vertical:
no
Montaje con aislamiento:
no
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M5
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


