Schneider Electric - Regulador Dali de la gama D-LIFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control - 30 mA
Tensión nominal - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN5185-0000
Ref.Sonepar
322678
EAN
3606480371028
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control:
30 mA
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulación DSI:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable sistema propio fabricante:
no
Método de funcionamiento:
Otros
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Color metálico:
no
Transparente:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


