Schneider Electric - Regulador giratorio para carga capacitiva, 20-315 W, compatible con System M y D-life
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
Número de unidades - 1
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5136-0000
Ref.Sonepar
1202338
EAN
4042811155414
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Número de unidades:
1
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga capacitiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Potencia nominal de carga resistiva:
20...315 W
Potencia nominal de carga capacitiva:
20...315 VA
Consumo potencia:
315 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
48 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


