Schneider Electric - Regulador iluminación SRD400RC/RL-DIN 40/400W - CCTDD20001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Función - Atenuador
Función central OUT - sí
Conmutador de grupo - no
Función de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCTDD20001
Ref.Sonepar
672506
EAN
3606480160646
Método de montaje:
Carril DIN
Función:
Atenuador
Función central OUT:
sí
Conmutador de grupo:
no
Función de emergencia:
no
Simulación de presencia:
no
Luz de la escalera y advertencia:
no
Función de la rueda pivotante, número de canales:
0
Intervalo de tiempo:
0...0 min
Número de canales universales de atenuación:
1
Número de funciones de atenuación:
1
Función de sobrecorriente, canales:
0
Control de la persiana/protección solar por rodillos, número de canales:
0
Programa semanal:
no
Programa Astro:
no
Sensor de lluvia:
no
Número de canales:
1
Expansión modular hasta el máximo, número de canales:
0
Tensión de control 1:
12...30 V
Tipo de tensión de control 1:
Otros
Tensión de control 2:
0...0 V
Corriente asignada:
2 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Capacidad de atenuación por canal:
400 W
Intervalo de tensión nominal:
230...230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
36 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


