Schneider Electric - REGULADOR MEMORIA PARA CARGA CAPACITIVA 20-315W - MTN577899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón de control manual
App con control vía Bluetooth - no
Atenuador de serie - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MTN577899
Ref.Sonepar
140123
EAN
3606485008820
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón de control manual
App con control vía Bluetooth:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga capacitiva
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
0...0 V
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


