Schneider Electric - Regulador para motor, 2.7 A - 25 W, compatible con System M y D-life
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Color - Otros
Corriente nominal - 2 A
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5143-0000
Ref.Sonepar
1202561
EAN
4042811155438
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Otros
Corriente nominal:
2 A
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Número de fases:
1
Control de potencia sin pasos:
sí
Elemento básico sin cubierta:
sí
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Con piloto:
Ninguno
Contacto de conmutación:
sí
Con sensor de temperatura:
no
Altura:
71 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
47 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


