Schneider Electric - Regulador pastilla lámparas LED 4-100 VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento - Otros
Número de unidades - 1
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT99100
Ref.Sonepar
218977
EAN
3606480746239
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento:
Otros
Número de unidades:
1
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Potencia nominal de carga resistiva:
200...200 W
Potencia nominal de carga inductiva:
200...200 VA
Potencia nominal de carga capacitiva:
200...200 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Consumo potencia:
150 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
2.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
40 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
20 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


