Schneider Electric - Regulador pulsación Wiser blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU351718

Ref.Sonepar

709226

EAN

3606481084811

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Módulo de bus desmontable:

no

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

14...200 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal

Potencia máxima de conmutación LED:

100 W

Intervalo de tensión:

230...230 V

Servicio paralelo posible:

no

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP21

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

29 mm

Compatible con Casambi:

no

Regulador pulsación Wiser Polar New Unica. Teclea un número NH3515. Tensión nominal de empleo 230 V AC 50 Hz, consumo em espera máximo 0.4 W, 16 A. Se comunica vía los estándares más populares y fiables del mercado como Zigbee, Ethernet o Wifi. Compatible con soluciones de control por voz: Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri. Blanco - tipo de cable: RAL 9003, acabado de la superficie satinado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric