Schneider Electric - Regulador red tapa aislante 20x30x6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 60 mm
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Extensión posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ICT20306RTRTP
Ref.Sonepar
71243
EAN
8411314062400
Longitud:
200 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
60 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Tipo de entrada:
Cable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP33
Con cubierta / tapa:
sí
Con cubierta transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


