Schneider Electric - Regulador red tapa aislante 30x50x6 - ICT30506RTRTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 60 mm
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Extensión posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ICT30506RTRTP
Ref.Sonepar
38311
EAN
8411314062417
Longitud:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
60 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Tipo de entrada:
Cable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP33
Con cubierta / tapa:
sí
Con cubierta transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


