Schneider Electric - REGULADOR VARPLUS LOGIC 12 PASOS - VPL12N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 90...550 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPL12N
Ref.Sonepar
200439
EAN
3606480800115
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
90...550 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
6 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
6 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
0...0 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
144 mm
Profundidad:
59 mm
Altura:
144 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


