Schneider Electric - Rejilla metálica diámetro 78mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 80 mm
Diámetro - 78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCVA78M
Ref.Sonepar
89055
EAN
3606480151514
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Diámetro:
78 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


