Schneider Electric - Rejilla metálica mecánica 110x46mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 46 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 62 mm
Altura - 144 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG110X46M
Ref.Sonepar
114627
EAN
3606480151750
Anchura del edificio para armario integrado:
46 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
144 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


