Schneider Electric - Rejilla metálica mecánica 170x190mm - NSYCAG170X190LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 80 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 220 mm
Altura - 220 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG170X190LM
Ref.Sonepar
202267
EAN
3606480151835
Anchura del edificio para armario integrado:
80 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
220 mm
Altura:
220 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP23
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


