Schneider Electric - Rejilla metálica mecánica 317x91mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 118 mm
Altura - 345 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG317X91M
Ref.Sonepar
357985
EAN
3606480151781
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
118 mm
Altura:
345 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


